LANDRÉ Stehsammler/350000006, blau, Karton, 7x22,5x30cm

Artikelnummer: Z00026245
EAN: 4006144572492
Herstellernummer: 350000006/100552130
LANDRÉ Stehsammler/350000006, blau, Karton, 7x22,5x30cm
Inkl. Steuern: 0,76 € VE 1 Stück Netto 0,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stehsammler COLOR für Ablageformat DIN A4, Breite 70 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 7 x 22,5 x 30 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen