LANDRÉ Stehsammler/350000008, rot, Karton, 10,5x26x31cm

Artikelnummer: Z00008142
EAN: 4006144401600
Herstellernummer: 350000008/100420027
LANDRÉ Stehsammler/350000008, rot, Karton, 10,5x26x31cm
Inkl. Steuern: 1,12 € VE 1 Stück Netto 0,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

COLOR - Der extra Dicke - für Ablageformat DIN A4, Breite 105 mm, Farbe rot. Für DIN A4 Format.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 10,5 x 26 x 31 cm
Farbe rot

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen