LEITZ Stehsammler Click & Store/6047-00-01, weiß, B95xH310xT245mm, 1.500g/qm

Artikelnummer: Z00018288
EAN: 04002432396870
Herstellernummer: 6047-00-01
LEITZ Stehsammler Click & Store/6047-00-01, weiß, B95xH310xT245mm, 1.500g/qm
Inkl. Steuern: 10,66 € VE 1 Stück Netto 8,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• leichtes Aufbauen dank praktischer Druckknöpfe • schnelles Zusammenklappen zum platzsparendem Verstauen • mit laminierter Oberläche • modernes, zeitgemäßes Design

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format B 95 x H 310 x T 245 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen