LEITZ LEITZ Stehsammler Hartpappe 2423/2423-00-55, grün, 80x245x320/200mm

Artikelnummer: Z00023959
EAN: 4002432409761
Herstellernummer: 2423-00-55
LEITZ LEITZ Stehsammler Hartpappe 2423/2423-00-55, grün, 80x245x320/200mm
Inkl. Steuern: 4,62 € VE 1 Stück Netto 3,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zur Aufbewahrung von Mappen, Heftern, Katalogen, Zeitschriften • Rückenschild und Griffloch • besonders stabil durch starkes zähes Material • Füllvermögen: 76 mm • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Format 80 x 245 x 320 / 200 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen