LEITZ Stehsammler/2476-00-25, rot, 78x278x300/57mm

Artikelnummer: Z00023544
EAN: 04002432305506
Herstellernummer: 2476-00-25
LEITZ
LEITZ Stehsammler/2476-00-25, rot, 78x278x300/57mm
Inkl. Steuern: 4,21 € VE 1 Stück Netto 3,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Verwendung im Hoch- oder Querformat • hohe Vorderseite, um Dokumente sicher zu halten • extra große Kapazität: 70 mm • Material: Kunststoff (Polystyrol) • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 78 x 278 x 300/57 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen