Betonbohrer-Set CYL-3, Silver Percussion, 3-teilig, 5 - 8 mm

Artikelnummer: Z00185145
EAN: 3165140187213
Herstellernummer: 2608597709
Betonbohrer-Set CYL-3, Silver Percussion, 3-teilig, 5 - 8 mm
UVP: 9,52 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 3,36 € VE 1 Paket Netto 2,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer-Set CYL-3, Silver Percussion, 3-teilig, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Inhalt: 3 CYL-3 Silver Percussion Betonbohrer mit Durchmesser: 5 / 6 / 8 mm, Arbeitslänge: 50 / 60 / 80 mm, Gesamtlänge: 85 / 100 / 120 mm, hammerfeste Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsteckende Zylinderschaft
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Verpackung Kunststoffkassette
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 45 Millimeter
Max. Durchmesser 8 Millimeter
Anzahl der Bohrer 3 SHEET
Min. Durchmesser 5.00 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. true
Volumen 0.059 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 165 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen