Betonbohrer-Set SDS-Quick, 3-teilig, 5,5 - 7 mm

Artikelnummer: Z00184059
EAN: 3165140480758
Herstellernummer: 2609256909
Bosch
Betonbohrer-Set SDS-Quick, 3-teilig, 5,5 - 7 mm
UVP: 17,42 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 6,44 € VE 1 Packung Netto 5,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer-Set SDS-Quick, 3-teilig, Inhalt: 3 SDS-Quick Betonbohrer mit Durchmesser: 5,5 / 6 / 7 mm, Gesamtlänge: 100 / 100 / 100 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.076
Verpackung Kunststoffkassette
Abmessung Länge (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 60
Anzahl der Bohrer (St) 3
Max. Durchmesser (mm) 0
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Min. Durchmesser (mm) 5
Einsteckende sonstige
Durchmesser mm x Länge mm [5,5x100, 6,0x100, 7,0x100]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen