Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Steinbohrer-Set CYL-1, 7-teilig, 3, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8 mm

Artikelnummer
Z00184268
EAN
3165140557368
Herstellernummer
2 607 017 035
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,39 € 7,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184268
EAN
3165140557368
Herstellernummer
2 607 017 035
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite85 Millimeter
Abmessung Höhe20 Millimeter
Abmessung Länge145 Millimeter
Anzahl der Bohrer7
Arbeitslänge40, 80, 60, 50, 60, 80, 50 Millimeter
Bruttogewicht0,150 Kilogramm
Durchmesser5.5, 6.0, 8.0, 7.0, 8.0, 5.0, 4.0 Millimeter
EinsteckendeZylinderschaft
Gesamtlänge120
Gesamtlänge mm85, 85, 100, 120, 120, 100, 75 Millimeter
HerkunftslandCN
Höhe20 Millimeter
Max. Durchmesser8
Min. Durchmesser3.0
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.false
Nettogewicht0,145 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC7C
SOL Date01.09.2012
Spartenbezeichnung74
Spezifikation3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm
Verpackungsonstige
Volumen0,247 Millimeter
Zolltarifnummer82075090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Steinbohrer-Set CYL-1 Impact, 7-teilig, Inhalt: 7 CYL-1 Impact Steinbohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 mm, Arbeitslänge: 30 / 40 / 50 / 50 / 60 / 60 / 80 mm, Gesamtlänge: 60 / 75 / 85 / 85 / 100 / 100 / 120 mm, Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität, geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen, hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468, Bohrerfarbe: Silber
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente