Bosch Steinbohrer-Set CYL-1, 7-teilig, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 mm

Artikelnummer: Z00184276
EAN: 3165140601337
Herstellernummer: 2 607 017 079
Bosch Steinbohrer-Set CYL-1, 7-teilig, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 mm
UVP: 8,29 €   - Sie sparen 45%
Brutto Set-Preis 4,58 € Netto 3,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Steinbohrer-Set CYL-1 Impact, 7-teilig, Inhalt: 7 CYL-1 Impact Steinbohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 7 / 8 mm, Arbeitslänge: 30 / 40 / 50 / 60 / 60 / 60 / 80 mm, Gesamtlänge: 60 / 75 / 85 / 100 / 100 / 100 / 120 mm, Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität, geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen, hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468, Bohrerfarbe: Silber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsteckende Zylinderschaft
Produkttext, ZB grau 7tlg. Steinbohrer-Set CYL-1
Abmessung Länge 140 Millimeter
Gesamtlänge mm 60 Millimeter
Nettogewicht 0.150 Kilogramm
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Volumen 0.224 Kubikdezimeter
Verpackung sonstige
Anzahl der Bohrer 7
Spezifikation 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 mm
Arbeitslänge mm 30 Millimeter
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Bruttogewicht 0.150 Kilogramm
Abmessung Breite 80 Millimeter
Max. Durchmesser 8
Abmessung(en) Set mm Millimeter
SOL Date 01.09.2012
Durchmesser mm 4.0 Millimeter
Min. Durchmesser 3.00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]