Bosch Steinbohrer-Set CYL-1, 8 teilig, Durchmesser: 3 -10 mm

Artikelnummer: Z00184461
EAN: 3165140061223
Herstellernummer: 2 607 018 366
Bosch Steinbohrer-Set CYL-1, 8 teilig, Durchmesser: 3 -10 mm
UVP: 18,21 €   - Sie sparen 60%
Brutto Set-Preis 7,26 € 8 Stück pro Box Netto 6,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steinbohrer-Set CYL-1 Impact, 8 teilig, Inhalt: 5 Impact Steinbohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm, Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität, geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen, hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468, Bohrerfarbe: Silber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl der Bohrer 8
Abmessung Breite 96 Millimeter
Nettogewicht 0.215 Kilogramm
Bruttogewicht 0.215 Kilogramm
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Max. Durchmesser 10
SOL Date 01.09.2012
Produkttext, ZB grau 8tlg. Steinbohrer-Set CYL-1
Verpackung Kunststoffkassette
Abmessung Höhe 17 Millimeter
Durchmesser mm 4.0 Millimeter
Min. Durchmesser 3.00
Abmessung Länge 160 Millimeter
Arbeitslänge mm 60 Millimeter
Gesamtlänge mm 120 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Einsteckende Zylinderschaft
Volumen 0.261 Kubikdezimeter
Spezifikation 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]