Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Betonbohrer-Robust Line-Set CYL-3, Silver Percussion, 5-teilig, 4 - 10 mm

Artikelnummer
Z00184229
EAN
3165140446082
Herstellernummer
2 607 010 524
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,99 € 11,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00184229
EAN
3165140446082
Herstellernummer
2 607 010 524
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite70 Millimeter
Abmessung Höhe25 Millimeter
Abmessung Länge180 Millimeter
Abmessung(en) Set156.5 x 69.5 x 23
Abmessung(en) Set, Breite69.5
Abmessung(en) Set, Höhe23
Abmessung(en) Set, Länge156.5
Anzahl der Bohrer5
Arbeitslänge80
BezeichnungZubehör
Bruttogewicht0,220 Kilogramm
Durchmesser10.0
EinsteckendeZylinderschaft
Gesamtlänge120
HerkunftslandCN
Max. Durchmesser10
Min. Durchmesser4.0
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.false
Nettogewicht0,225 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
SOL Date13.09.2007
Spartenbezeichnung74
Spezifikation4, 5, 6, 8, 10 mm
VerpackungKunststoffkassette
Volumen0,315 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Betonbohrer-Robust Line-Set CYL-3, Silver Percussion, 5-teilig, Inhalt: 5 Robust Line Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion mit Durchmesser: 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente