Betonbohrer-Robust-Line-Set CYL-5, 7-teilig, 4 - 10 mm

Artikelnummer: Z00191699
EAN: 3165140690577
Herstellernummer: 2608588167
Bosch
Betonbohrer-Robust-Line-Set CYL-5, 7-teilig, 4 - 10 mm
UVP: 23,76 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 16,01 € VE 7 Stück Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer-Robust-Line-Set CYL-5, 7-teilig, Inhalt: 7 Betonbohrer mit Durchmesser: 4 / 5 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 mm, Arbeitslänge: 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 100, Gesamtlänge: 90 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 150 mm, Setgröße: D, Abmessung Set: 197 x 87,5 x 23 mm, geeignet für Bohrungen in Granit, Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfeste Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: blau, geschliffen, mit activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung, extra Langlebigkeit/beste Widerstandsfähigkeit, das neue Power-Grip-System ermöglicht, dass die Kraft der Maschine zu 100 Prozent auf den Bohrer übertragen wird, 2-Schneider Standard, Diamant-geschliffene Schneidkanten zermahlen den Beton schneller, 2-spiraliges Vario Design für weniger Reibung und guter Bohrmehlabtransport für schnelleres Bohren

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.440
Verpackung Kunststoffkassette
Setgröße D
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 23
Abmessung(en) Set mm 197,0 x 87,5 x 23
Abmessung Breite (mm) 87
Anzahl der Bohrer (St) 7
Max. Durchmesser (mm) 10
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Min. Durchmesser (mm) 4.00
Einsteckende Zylinderschaft

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen