Betonbohrer-Set CYL-5, Robust Line, 5-teilig, 4 - 10 mm

Artikelnummer: Z00184228
EAN: 3165140446075
Herstellernummer: 2607010523
Betonbohrer-Set CYL-5, Robust Line, 5-teilig, 4 - 10 mm
Inkl. Steuern: 13,77 € VE 5 Stück Netto 11,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Betonbohrer-Set Blue Granite Robust Line, 5-teilig, Durchmesser: 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, Arbeitslänge: 40 / 50 / 60 / 80 / 80 mm, Gesamtlänge: 75 / 85 / 100 / 120 / 120 mm, Setgröße: 156,5 x 69,5 x 23 mm, hammerfeste Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton und Granit, extrem biegefest, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höheren Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, diamantgeschliffene, hochtemperaturgelötete Hartmetallschneiden für schnelles, exaktes und sicheres Bohren, geeignet für Bohrungen in Granit, Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: blau, geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung(en) Set mm 156,5 x 69,5 x 23
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Setgröße A
Anzahl Bohrer 5 SHEET
Abmessung Breite 70 Millimeter
Gesamtlänge [75, 85, 100, 120, 120] Millimeter
Max. Durchmesser 10 Millimeter
Min. Durchmesser 4.0 Millimeter
Abmessung Länge 180 Millimeter
Volumen 0.252 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen