Steinbohrer CYL-1 Ø 10,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00189198
EAN: 3165140004312
Herstellernummer: 1609200212
Steinbohrer CYL-1 Ø 10,00 mm 1er-Pack
UVP: 10,72 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 3,80 € VE 1 Stück Netto 3,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steinbohrer CYL-1 Impact, Bohrerspitze Halbrundform, Spiralnut rollgewalzt, Durchmesser: 10 mm, Arbeitslänge: 350 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm, Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität, geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen, hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468, Bohrerfarbe: Silber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.182 Kubikdezimeter
Gesamtlänge L2 400 Millimeter
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Bohrhammerfest true
Abmessung Länge 455 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Bohrkopf zweischneidig
Zylinderschaftdurchmesser 8 Millimeter
Einsteckende Zylinderschaft
Arbeitslänge (L1) mm 350
Schaftdurchmesser (d) mm 8
Abmessung Breite 40 Millimeter
Durchmesser (D) mm 10,00
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen