Steinbohrer CYL-1 Ø 10,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00189197
EAN: 3165140004305
Herstellernummer: 1609200210
Steinbohrer CYL-1 Ø 10,00 mm 1er-Pack
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Stück Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steinbohrer CYL-1 Impact, Bohrerspitze Halbrundform, Spiralnut rollgewalzt, Durchmesser: 10 mm, Arbeitslänge: 80 mm, Gesamtlänge: 120 mm, Schaftdurchmesser. 8 mm, Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität, geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen, hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468, Bohrerfarbe: Silber

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.037
Zylinderschaftdurchmesser (mm) 8.0
Bohrkopf zweischneidig
Bohrhammerfest true
Durchmesser (d) (mm) 10,00
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 42
Arbeitslänge (L1) mm 80
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen