Bosch Steinbohrer CYL-1 Ø 11,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00191423
EAN: 3165140045698
Herstellernummer: 2 608 596 135
Bosch Steinbohrer CYL-1 Ø 11,00 mm 1er-Pack
UVP: 4,84 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 1,82 € Netto 1,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steinbohrer CYL-1 Impact, Bohrerspitze Halbrundform, Spiralnut rollgewalzt, Durchmesser: 11 mm, Arbeitslänge: 90 mm, Gesamtlänge: 150 mm, Schaftdurchmesser: 9 mm, Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität, geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen, hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468, Bohrerfarbe: Silber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bruttogewicht 0.072 Kilogramm
Gesamtlänge 150
Nettogewicht 0.070 Kilogramm
Abmessung Länge 215 Millimeter
Bohrhammerfest true
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Sechskantschaft SW -
Abmessung Breite 42 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Arbeitslänge 90
Spezifikation 11 x 90 x 150 mm, d 9 mm
Gesamtlänge (L2) 150 Millimeter
Volumen 0.090 Kubikdezimeter
Bohrkopf zweischneidig
Durchmesser (D) 11.0 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Zylinderschaftdurchmesser 8.8
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Durchmesser 11.00
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Einsteckende Zylinderschaft
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 90 Millimeter
SOL Date 01.09.2012

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]