Bosch Steinbohrer CYL-1 Ø 12,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00191435
EAN: 3165140046039
Herstellernummer: 2608596149
Bosch Steinbohrer CYL-1 Ø 12,00 mm 1er-Pack
UVP: 9,26 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 3,32 € VE 1 Stück Netto 2,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steinbohrer CYL-1 Impact, Bohrerspitze Halbrundform, Spiralnut rollgewalzt, Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 150 mm, Gesamtlänge: 200 mm, Schaftdurchmesser: 9 mm, Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität, geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen, hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468, Bohrerfarbe: Silber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Abmessung Länge 265 Millimeter
Product Type Zubehör
Bohrkopf zweischneidig
Schaftdurchmesser (d) mm 8,8
Bohrhammerfest true
Abmessung Breite 40 Millimeter
Abmessung Höhe 11 Millimeter
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge L2 200 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 150
Volumen 0.117 Kubikdezimeter
Zylinderschaftdurchmesser 8.8 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Durchmesser (D) mm 12,00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen