Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Steinbohrer CYL-1, 12 x 250 x 300 mm, d 9 mm

Artikelnummer
Z00184761
EAN
3165140078825
Herstellernummer
2 608 597 041
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184761
EAN
3165140078825
Herstellernummer
2 608 597 041
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite46 Millimeter
Abmessung Höhe9 Millimeter
Abmessung Länge360 Millimeter
Arbeitslänge250
Arbeitslänge (L1)250 Millimeter
Basis DIN 8039/ISO 5468true
Bohrhammerfestfalse
Bohrkopfsonstige
Bruttogewicht0,166 Kilogramm
Durchmesser12.0
Durchmesser (d)12.0
EinsteckendeZylinderschaft
Gesamtlänge300
Gesamtlänge (L2)300 Millimeter
Gesamtlänge (L2) mm300
Herkunftsland999
Höhe9 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.false
Nettogewicht0,166 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date01.09.2012
Sechskantschaft SW-
Spartenbezeichnung74
Spezifikation12 x 250 x 300 mm, d 9 mm
Volumen0,149 Millimeter
Zolltarifnummer82075030
Zylinderschaftdurchmesser8.8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Steinbohrer CYL-1 Impact, Bohrerspitze Halbrundform, Spiralnut rollgewalzt, Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 250 mm, Gesamtlänge: 300 mm, Schaftdurchmesser: 9 mm, Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität, geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen, hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468, Bohrerfarbe: Silber
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente