Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Steinbohrer CYL-1, 13 x 350 x 400 mm, d 9,5 mm

Artikelnummer
Z00184762
EAN
3165140078849
Herstellernummer
2 608 597 043
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,24 € 4,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184762
EAN
3165140078849
Herstellernummer
2 608 597 043
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite47 Millimeter
Abmessung Höhe13 mm Millimeter
Abmessung Länge458 Millimeter
Arbeitslänge350
Arbeitslänge (L1)350 Millimeter
Basis DIN 8039/ISO 5468true
Bohrhammerfestfalse
Bohrkopfsonstige
Bruttogewicht0,218 Kilogramm
Durchmesser13.0
Durchmesser (d)13.0
EinsteckendeZylinderschaft
Gesamtlänge400
Gesamtlänge (L2)400 Millimeter
Gesamtlänge (L2) mm400
Herkunftsland999
Höhe13 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.false
Nettogewicht0,218 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date01.09.2012
Sechskantschaft SW-
Spartenbezeichnung74
Spezifikation13 x 350 x 400 mm, d 9.5 mm
Volumen0,280 Millimeter
Zolltarifnummer82075030
Zylinderschaftdurchmesser9.5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Steinbohrer CYL-1 Impact, Bohrerspitze Halbrundform, Spiralnut rollgewalzt, Durchmesser: 13 mm, Arbeitslänge: 350 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 9,5 mm, Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität, geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen, hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468, Bohrerfarbe: Silber
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente