Steinbohrer CYL-1 Ø 16,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00184765
EAN: 3165140078894
Herstellernummer: 2608597048
Bosch
Steinbohrer CYL-1 Ø 16,00 mm 1er-Pack
UVP: 16,79 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 6,21 € VE 1 Stück Netto 5,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steinbohrer CYL-1 Impact, Bohrerspitze Halbrundform, Spiralnut rollgewalzt, Durchmesser: 16 mm, Arbeitslänge: 250 mm, Gesamtlänge: 300 mm, Schaftdurchmesser: 12,7 mm, Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität, geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen, hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468, Bohrerfarbe: Silber

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.243
Schaftdurchmesser (d) mm 12,7
Zylinderschaftdurchmesser (mm) 12.7
Bohrkopf sonstige
Bohrhammerfest false
Durchmesser (d) (mm) 16,00
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Abmessung Länge (mm) 360
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 45
Arbeitslänge (L1) mm 250
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen