Steinbohrer CYL-1 Ø 20,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00191430
EAN: 3165140045766
Herstellernummer: 2608596142
Bosch
Steinbohrer CYL-1 Ø 20,00 mm 1er-Pack
UVP: 17,73 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 6,15 € VE 1 Stück Netto 5,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steinbohrer CYL-1 Impact, Bohrerspitze Halbrundform, Spiralnut rollgewalzt, Durchmesser: 20 mm, Arbeitslänge: 100 mm, Gesamtlänge: 160 mm, Schaftdurchmesser: 12,7 mm, Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität, geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen, hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468, Bohrerfarbe: Silber

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.138
Schaftdurchmesser (d) mm 12,7
Zylinderschaftdurchmesser (mm) 12.7
Bohrkopf zweischneidig
Bohrhammerfest true
Durchmesser (d) (mm) 20,00
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Abmessung Länge (mm) 210
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 47
Arbeitslänge (L1) mm 100
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen