Bosch Steinbohrer CYL-1 Ø 20,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00184769
EAN: 3165140078955
Herstellernummer: 2608597054
Bosch Steinbohrer CYL-1 Ø 20,00 mm 1er-Pack
UVP: 24,13 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 8,64 € VE 1 Stück Netto 7,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steinbohrer CYL-1 Impact, Bohrerspitze Halbrundform, Spiralnut rollgewalzt, Durchmesser: 20 mm, Arbeitslänge: 250 mm, Gesamtlänge: 300 mm, Schaftdurchmesser: 12,7 mm, Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität, geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen, hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468, Bohrerfarbe: Silber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D) mm 20,00
Einsteckende Zylinderschaft
Arbeitslänge (L1) mm 250
Abmessung Breite 47 Millimeter
Product Type Zubehör
Zylinderschaftdurchmesser 12.7 Millimeter
Volumen 0.383 Kubikdezimeter
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Schaftdurchmesser (d) mm 12,7
Bohrhammerfest false
Gesamtlänge L2 300 Millimeter
Abmessung Höhe 22 Millimeter
Bohrkopf sonstige
Abmessung Länge 370 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen