Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Steinbohrer CYL-1, 20 x 350 x 400 mm, d 12,7 mm

Artikelnummer
Z00184770
EAN
3165140078962
Herstellernummer
2 608 597 055
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
11,99 € 10,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184770
EAN
3165140078962
Herstellernummer
2 608 597 055
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite60 Millimeter
Abmessung Höhe20 Millimeter
Abmessung Länge460 Millimeter
Arbeitslänge350
Arbeitslänge (L1)350 Millimeter
Basis DIN 8039/ISO 5468true
Bohrhammerfestfalse
Bohrkopfsonstige
Bruttogewicht0,530 Kilogramm
Durchmesser20.0
Durchmesser (d)20.0
EinsteckendeZylinderschaft
Gesamtlänge400
Gesamtlänge (L2)400 Millimeter
Gesamtlänge (L2) mm400
Herkunftsland999
Höhe17 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.false
Nettogewicht0,530 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date01.09.2012
Sechskantschaft SW-
Spartenbezeichnung74
Spezifikation20 x 350 x 400 mm, d 12.7 mm
Volumen0,552 Millimeter
Zolltarifnummer82075030
Zylinderschaftdurchmesser12.7
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Steinbohrer CYL-1 Impact, Bohrerspitze Halbrundform, Spiralnut rollgewalzt, Durchmesser: 20 mm, Arbeitslänge: 350 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 12,7 mm, Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität, geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen, hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468, Bohrerfarbe: Silber
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente