- 55%

Bosch Steinbohrer CYL-1, 6 x 250 x 300 mm, d 4,8 mm

Artikelnummer:  
Z00188865
EAN:  
3165140059640
Herstellernummer:  
2 608 596 358
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 5,78 €
2,59 €

Netto 2,18 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Höhe 5 Millimeter
Bohrkopf zweischneidig
Gesamtlänge 300
Gesamtlänge (L2) 300 Millimeter
Bruttogewicht 0.046 Kilogramm
Bohrhammerfest true
Nettogewicht 0.046 Kilogramm
Zylinderschaftdurchmesser 4.8
Abmessung Länge 360 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
SOL Date 01.09.2012
Durchmesser 6.00
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Abmessung Breite 47 Millimeter
Einsteckende Zylinderschaft
Sechskantschaft SW -
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Arbeitslänge 250
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spezifikation 6 x 250 x 300 mm, d 4.8 mm
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Arbeitslänge (L1) mm 250 Millimeter
Volumen 0.085 Kubikdezimeter
Durchmesser (D) 6.0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Steinbohrer CYL-1 Impact, Bohrerspitze Halbrundform, Spiralnut rollgewalzt, Durchmesser: 6 mm, Arbeitslänge: 250 mm, Gesamtlänge: 300 mm, Schaftdurchmesser: 4,8 mm, Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität, geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen, hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468, Bohrerfarbe: Silber
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben