Steinbohrer CYL-1 Ø 8,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00191432
EAN: 3165140045797
Herstellernummer: 2608596145
Bosch
Steinbohrer CYL-1 Ø 8,00 mm 1er-Pack
UVP: 6,71 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 2,94 € VE 1 Stück Netto 2,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steinbohrer CYL-1 Impact, Bohrerspitze Halbrundform, Spiralnut rollgewalzt, Durchmesser: 8 mm, Arbeitslänge: 150 mm, Gesamtlänge: 200 mm, Schaftdurchmesser: 6 mm, Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität, geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen, hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468, Bohrerfarbe: Silber

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.095
Zylinderschaftdurchmesser (mm) 6
Bohrkopf zweischneidig
Bohrhammerfest true
Durchmesser (d) (mm) 8,00
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Abmessung Länge (mm) 265
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 40
Arbeitslänge (L1) mm 150
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen