Betonbohrer CYL-3 Set, Silver Percussion, 5-teilig, 5 - 8 mm

Artikelnummer: Z00184278
EAN: 3165140601351
Herstellernummer: 2607017081
Betonbohrer CYL-3 Set, Silver Percussion, 5-teilig, 5 - 8 mm
UVP: 8,63 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 6,71 € VE 1 Packung Netto 5,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer CYL-3-Set, Silver Percussion, 5-teilig, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 5 / 5 / 6 / 7 / 8 mm, Arbeitslänge: 50 / 50 / 60 / 60 / 80 mm, Gesamtlänge: 85 / 85 / 100 / 100 / 120 mm, hammerfeste Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.224
Verpackung sonstige
Abmessung Länge (mm) 140
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 80
Anzahl der Bohrer (St) 5
Max. Durchmesser (mm) 8
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. true
Min. Durchmesser (mm) 5.00
Einsteckende Zylinderschaft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen