Betonbohrer CYL-3 Set, Silver Percussion, 7-teilig, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10 mm

Artikelnummer: Z00184280
EAN: 3165140601375
Herstellernummer: 2607017083
Betonbohrer CYL-3 Set, Silver Percussion, 7-teilig, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10 mm
UVP: 12,42 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 8,13 € VE 1 Packung Netto 6,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer CYL-3 Set, Silver Percussion, 7-teilig, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, Arbeitslänge: 40 / 50 / 50 / 60 / 60 / 80 / 80 mm, Gesamtlänge: 75 / 85 / 85 / 100 / 100 / 120 / 120 mm, hammerfeste Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. true
Abmessung Länge 140 Millimeter
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Anzahl der Bohrer 7 SHEET
Volumen 0.224 Kubikdezimeter
Min. Durchmesser 4.00 Millimeter
Product Type Zubehör
Max. Durchmesser 10 Millimeter
Einsteckende Zylinderschaft
Verpackung sonstige
Abmessung Breite 80 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen