Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 10,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00185134
EAN: 3165140187107
Herstellernummer: 2608597698
Bosch
Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 10,00 mm 1er-Pack
UVP: 22,62 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 8,37 € VE 1 Stück Netto 7,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 10 mm, Arbeitslänge: 550 mm, Gesamtlänge: 600 mm, Schaftdurchmesser: 9,2 mm, hammerfester Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.396
Zylinderschaftdurchmesser (mm) 9.2
Bohrkopf sonstige
Bohrhammerfest true
Durchmesser (d) (mm) 10,00
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Abmessung Länge (mm) 660
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 60
Arbeitslänge (L1) mm 550
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 600

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen