Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Betonbohrer CYL-3, 12 x 90 x 150 mm, d 10 mm, 10er-Pack

Artikelnummer
Z00185154
EAN
3165140187336
Herstellernummer
2 608 597 721
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
24,95 € 21,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185154
EAN
3165140187336
Herstellernummer
2 608 597 721
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite130 Millimeter
Abmessung Höhe10 Millimeter
Abmessung Länge165 Millimeter
Arbeitslänge90
Arbeitslänge (L1)90
Basis DIN 8039/ISO 5468true
Bohrhammerfesttrue
Bohrkopfsonstige
Bruttogewicht0,772 Kilogramm
Durchmesser12.0
Durchmesser (d)12.0
EinsteckendeZylinderschaft
Gesamtlänge150
Gesamtlänge (L2)150
HerkunftslandCN
Höhe11 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.false
Nettogewicht0,772 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date01.09.2012
Sechskantschaft SW-
Spartenbezeichnung74
Spezifikation12 x 90 x 150 mm, d 10 mm
Volumen0,214 Millimeter
Zolltarifnummer82075030
Zylinderschaftdurchmesser10
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 90 mm, Gesamtlänge: 150 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, hammerfester Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente