Bosch Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 13,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00185615
EAN: 3165140186995
Herstellernummer: 2 608 597 687
Bosch Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 13,00 mm 1er-Pack
UVP: 18,72 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 7,04 € Netto 5,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 13,00 mm 1er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 5 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 13 mm, Arbeitslänge: 250 mm, Gesamtlänge: 300 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, hammerfester Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zylinderschaftdurchmesser 10
Abmessung Höhe 13 Millimeter
Product Type Zubehör
Volumen 0.216 Kubikdezimeter
Einsteckende Zylinderschaft
Abmessung Breite 45 Millimeter
Gesamtlänge (L2) 300 Millimeter
Durchmesser (D) mm 13,00
Abmessung Länge 370 Millimeter
Bohrkopf sonstige
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Arbeitslänge (L1) mm 250 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Bohrhammerfest true
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
SOL Date 01.09.2012
Spartenbezeichnung 74
Gesamtlänge 300
Bruttogewicht 0.180 Kilogramm
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Nettogewicht 0.180 Kilogramm
Durchmesser 13.00
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Spezifikation 13 x 250 x 300 mm, d 10 mm
Durchmesser (D) 13.0 Millimeter
Sechskantschaft SW -
Arbeitslänge 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]