Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Betonbohrer CYL-3, 14 x 550 x 600 mm, d 10 mm, 1er-Pack

Artikelnummer
Z00185136
EAN
3165140187121
Herstellernummer
2 608 597 700
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,47 € 10,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185136
EAN
3165140187121
Herstellernummer
2 608 597 700
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite60 Millimeter
Abmessung Höhe15 Millimeter
Abmessung Länge655 Millimeter
Arbeitslänge550
Arbeitslänge (L1)550
Basis DIN 8039/ISO 5468true
Bohrhammerfesttrue
Bohrkopfsonstige
Bruttogewicht0,397 Kilogramm
Durchmesser14.0
Durchmesser (d)14.0
EinsteckendeZylinderschaft
Gesamtlänge600
Gesamtlänge (L2)600
HerkunftslandCN
Höhe14 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.false
Nettogewicht0,397 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date01.09.2012
Sechskantschaft SW-
Spartenbezeichnung74
Spezifikation14 x 550 x 600 mm, d 10 mm
Volumen0,590 Millimeter
Zolltarifnummer82075030
Zylinderschaftdurchmesser10
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 14 mm, Arbeitslänge: 550 mm, Gesamtlänge: 600 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, hammerfester Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente