Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Betonbohrer CYL-3, 16 x 350 x 400 mm, d 12,3 mm, 1er-Pack

Artikelnummer
Z00185130
EAN
3165140187060
Herstellernummer
2 608 597 694
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185130
EAN
3165140187060
Herstellernummer
2 608 597 694
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite60 Millimeter
Abmessung Höhe15 Millimeter
Abmessung Länge460 Millimeter
Arbeitslänge350
Arbeitslänge (L1)350
Basis DIN 8039/ISO 5468true
Bohrhammerfesttrue
Bohrkopfsonstige
Bruttogewicht0,320 Kilogramm
Durchmesser16.0
Durchmesser (d)16.0
EinsteckendeZylinderschaft
Gesamtlänge400
Gesamtlänge (L2)400
HerkunftslandCN
Höhe16 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.false
Nettogewicht0,320 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date01.09.2012
Sechskantschaft SW-
Spartenbezeichnung74
Spezifikation16 x 350 x 400 mm, d 12.3 mm
Volumen0,414 Millimeter
Zolltarifnummer82075030
Zylinderschaftdurchmesser12.3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 16 mm, Arbeitslänge: 350 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 12,3 mm, hammerfester Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente