- 55%

Bosch Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, 20 x 550 x 600 mm, d 12,7 mm, 1er-Pack

Artikelnummer:  
Z00185139
EAN:  
3165140187152
Herstellernummer:  
2 608 597 703
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 38,48 €
17,22 €

Netto 14,47 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Product Type Zubehör
Gesamtlänge (L2) 600 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 550 Millimeter
Volumen 0.644 Kubikdezimeter
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Abmessung Höhe 17 Millimeter
Einsteckende Zylinderschaft
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Zylinderschaftdurchmesser 12.7
Bohrhammerfest true
Durchmesser (D) mm 20,00
Abmessung Breite 57 Millimeter
Schaftdurchmesser (d) mm 12,3
Abmessung Länge 665 Millimeter
Bohrkopf sonstige
Spartenbezeichnung 74
Durchmesser 20.00
Arbeitslänge 550
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
SOL Date 01.09.2012
Bruttogewicht 0.761 Kilogramm
Nettogewicht 0.761 Kilogramm
Spezifikation 20 x 550 x 600 mm, d 12.7 mm
Gesamtlänge 600
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Sechskantschaft SW -
Durchmesser (D) 20.0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 20 mm, Arbeitslänge: 550 mm, Gesamtlänge: 600 mm, Schaftdurchmesser: 12,7 mm, hammerfester Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben