Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Betonbohrer CYL-3, 22 x 350 x 400 mm, d 12,7 mm, 1er-Pack

Artikelnummer
Z00185133
EAN
3165140187091
Herstellernummer
2 608 597 697
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
13,99 € 12,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185133
EAN
3165140187091
Herstellernummer
2 608 597 697
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite60 Millimeter
Abmessung Höhe20 Millimeter
Abmessung Länge460 Millimeter
Arbeitslänge350
Arbeitslänge (L1)350
Basis DIN 8039/ISO 5468true
Bohrhammerfesttrue
Bohrkopfsonstige
Bruttogewicht0,615 Kilogramm
Durchmesser22.0
Durchmesser (d)22.0
EinsteckendeZylinderschaft
Gesamtlänge400
Gesamtlänge (L2)400
Herkunftsland999
Höhe25 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.false
Nettogewicht0,615 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date01.09.2012
Sechskantschaft SW-
Spartenbezeichnung74
Spezifikation22 x 350 x 400 mm, d 12.7 mm
Volumen0,552 Millimeter
Zolltarifnummer82075030
Zylinderschaftdurchmesser12.7
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 22 mm, Arbeitslänge: 350 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 12,7 mm, hammerfester Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente