Bosch Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 25,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00185604
EAN: 3165140186872
Herstellernummer: 2608597675
Bosch Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 25,00 mm 1er-Pack
UVP: 46,96 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 16,79 € VE 1 Stück Netto 14,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 25 mm, Arbeitslänge: 100 mm, Gesamtlänge: 160 mm, Schaftdurchmesser: 12,7 mm, hammerfester Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Schaftdurchmesser (d) mm 12,3
Durchmesser (D) mm 25,00
Product Type Zubehör
Gesamtlänge L2 160 Millimeter
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Bohrkopf sonstige
Abmessung Breite 60 Millimeter
Abmessung Länge 310 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 100
Zylinderschaftdurchmesser 12.7 Millimeter
Abmessung Höhe 25 Millimeter
Einsteckende Zylinderschaft
Bohrhammerfest true
Volumen 0.465 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen