Bosch Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 3,50 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00186195
EAN: 3165140462266
Herstellernummer: 2 608 585 225
Bosch Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 3,50 mm 1er-Pack
UVP: 3,43 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 1,30 € Netto 1,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 3,5 mm, Arbeitslänge: 40 mm, Gesamtlänge: 70 mm, Schaftdurchmesser: 3,3 mm, hammerfester Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zylinderschaftdurchmesser 3.3
Abmessung Höhe 5 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 40 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Durchmesser (D) mm 3,50
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Volumen 0.031 Kubikdezimeter
Gesamtlänge (L2) 70 Millimeter
Bohrkopf sonstige
Product Type Zubehör
Bohrhammerfest true
Einsteckende Zylinderschaft
Abmessung Länge 146 Millimeter
Abmessung Breite 42 Millimeter
Sechskantschaft SW -
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Bruttogewicht 0.008 Kilogramm
Durchmesser 3.50
Spezifikation 3.5 x 40 x 70 mm, d 3.3 mm
Nettogewicht 0.008 Kilogramm
Durchmesser (D) 3.5 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge 40
Spartenbezeichnung 74
SOL Date 01.09.2012
Gesamtlänge 70

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]