Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 4,50 mm 10er-Pack

Artikelnummer: Z00185147
EAN: 3165140187268
Herstellernummer: 2608597714
Bosch
Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 4,50 mm 10er-Pack
UVP: 34,63 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 12,82 € VE 10 Stück Netto 10,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 4,5 mm, Arbeitslänge: 40 mm, Gesamtlänge: 75 mm, Schaftdurchmesser: 3,8 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, hammerfester Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.055
Zylinderschaftdurchmesser (mm) 3.8
Bohrkopf sonstige
Bohrhammerfest true
Durchmesser (d) (mm) 4,50
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Abmessung Länge (mm) 111
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 82
Arbeitslänge (L1) mm 40
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen