Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Betonbohrer CYL-3, 4 x 40 x 75 mm, d 3,3 mm, 10er-Pack

Artikelnummer
Z00185146
EAN
3165140187251
Herstellernummer
2 608 597 713
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
11,99 € 10,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185146
EAN
3165140187251
Herstellernummer
2 608 597 713
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite82 Millimeter
Abmessung Höhe4 Millimeter
Abmessung Länge117 Millimeter
Arbeitslänge40
Arbeitslänge (L1)40
Basis DIN 8039/ISO 5468true
Bohrhammerfesttrue
Bohrkopfsonstige
Bruttogewicht0,060 Kilogramm
Durchmesser4.0
Durchmesser (d)4.0
EinsteckendeZylinderschaft
Gesamtlänge75
Gesamtlänge (L2)75
HerkunftslandCN
Höhe4 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.false
Nettogewicht0,060 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date01.09.2012
Sechskantschaft SW-
Spartenbezeichnung74
Spezifikation4 x 40 x 75 mm, d 3.3 mm
Volumen0,038 Millimeter
Zolltarifnummer82075030
Zylinderschaftdurchmesser3.3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 4 mm, Arbeitslänge: 40 mm, Gesamtlänge: 75 mm, Schaftdurchmesser: 3,3 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, hammerfester Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente