Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 6,50 mm 3er-Pack

Artikelnummer: Z00185143
EAN: 3165140187190
Herstellernummer: 2608597707
Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 6,50 mm 3er-Pack
UVP: 11,17 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 3,94 € VE 3 Stück Netto 3,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 6,5 mm, Arbeitslänge: 60 mm, Gesamtlänge: 100 mm, Schaftdurchmesser: 5,5 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, hammerfester Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (L1) mm 60
Gesamtlänge L2 100 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Durchmesser (D) mm 6,50
Product Type Zubehör
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Abmessung Breite 42 Millimeter
Bohrhammerfest true
Zylinderschaftdurchmesser 5.5 Millimeter
Einsteckende Zylinderschaft
Abmessung Länge 165 Millimeter
Volumen 0.049 Kubikdezimeter
Bohrkopf sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen