Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Betonbohrer CYL-3, 6,5 x 60 x 100 mm, d 5,5 mm, 10er-Pack

Artikelnummer
Z00185150
EAN
3165140187299
Herstellernummer
2 608 597 717
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
14,99 € 12,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185150
EAN
3165140187299
Herstellernummer
2 608 597 717
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite82 Millimeter
Abmessung Höhe6 Millimeter
Abmessung Länge116 Millimeter
Arbeitslänge60
Arbeitslänge (L1)60
Basis DIN 8039/ISO 5468true
Bohrhammerfesttrue
Bohrkopfsonstige
Bruttogewicht0,155 Kilogramm
Durchmesser6.5
Durchmesser (d)6.5
EinsteckendeZylinderschaft
Gesamtlänge100
Gesamtlänge (L2)100
HerkunftslandCN
Höhe6 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.false
Nettogewicht0,155 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0C
SOL Date01.09.2012
Sechskantschaft SW-
Spartenbezeichnung74
Spezifikation6.5 x 60 x 100 mm, d 5.5 mm
Volumen0,057 Millimeter
Zolltarifnummer82075030
Zylinderschaftdurchmesser5.5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 6,5 mm, Arbeitslänge: 60 mm, Gesamtlänge: 100 mm, Schaftdurchmesser: 5,5 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, hammerfester Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente