Bosch Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 7,00 mm 3er-Pack

Artikelnummer: Z00185144
EAN: 3165140187206
Herstellernummer: 2 608 597 708
Bosch Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 7,00 mm 3er-Pack
UVP: 10,64 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 4,00 € 3 Stück pro Packung Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 7 mm, Arbeitslänge: 60 mm, Gesamtlänge: 100 mm, Schaftdurchmesser: 6,5 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück, hammerfester Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Arbeitslänge (L1) mm 60 Millimeter
Abmessung Länge 165 Millimeter
Durchmesser (D) mm 7,00
Bohrkopf sonstige
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 42 Millimeter
Einsteckende Zylinderschaft
Zylinderschaftdurchmesser 6.5
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Gesamtlänge (L2) 100 Millimeter
Volumen 0.049 Kubikdezimeter
Bohrhammerfest true
Spezifikation 7 x 60 x 100 mm, d 6.5 mm
Bruttogewicht 0.064 Kilogramm
Sechskantschaft SW -
Spartenbezeichnung 74
Durchmesser (D) 7.0 Millimeter
Produkttext, ZB grau 3er-Pack
Nettogewicht 0.064 Kilogramm
Gesamtlänge 100
Durchmesser 7.00
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge 60
SOL Date 01.09.2012

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]