Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 8,00 mm 10er-Pack

Artikelnummer: Z00185152
EAN: 3165140187312
Herstellernummer: 2608597719
Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 8,00 mm 10er-Pack
UVP: 39,94 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 14,13 € VE 10 Stück Netto 11,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 8 mm, Arbeitslänge: 80 mm, Gesamtlänge: 120 mm, Schaftdurchmesser: 7,5 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, hammerfester Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D) mm 8,00
Gesamtlänge L2 120 Millimeter
Bohrhammerfest true
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Bohrkopf sonstige
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Abmessung Breite 127 Millimeter
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Volumen 0.163 Kubikdezimeter
Arbeitslänge (L1) mm 80
Einsteckende Zylinderschaft
Product Type Zubehör
Zylinderschaftdurchmesser 7.5 Millimeter
Abmessung Länge 160 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen