Bosch Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 8,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00185164
EAN: 3165140212878
Herstellernummer: 2608597898
Bosch Betonbohrer CYL-3 Silver Percussion Ø 8,00 mm 1er-Pack
UVP: 5,71 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 2,03 € VE 1 Stück Netto 1,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, Bohrerspitze: U-Form, Spiralnut gefräst, Durchmesser: 8 mm, Arbeitslänge: 90 mm, Gesamtlänge: 150 mm, Schaftdurchmesser: 7,5 mm, hammerfester Schlagbohrer, garantiert längere Standzeiten in Beton, extrem biegsam, einzigartige Spiralenform mit tiefer Fördernut in U-Form verhindert das Verstopfen mit Bohrmehl, bedeutet höherer Bohrfortschritt, breit und tief abgestützte Hartmetallplatte verhindert Ausbrechen der Spitze, geeignet für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: silbergrau, sandgestrahlt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D) mm 8,00
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Gesamtlänge L2 150 Millimeter
Abmessung Länge 215 Millimeter
Zylinderschaftdurchmesser 7.5 Millimeter
Einsteckende Zylinderschaft
Arbeitslänge (L1) mm 90
Volumen 0.069 Kubikdezimeter
Bohrkopf sonstige
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Bohrhammerfest true
Product Type Zubehör
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Abmessung Breite 40 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen