Bosch Betonbohrer CYL-5 Blue Granite Ø 12,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190839
EAN: 3165140690478
Herstellernummer: 2608588157
Bosch Betonbohrer CYL-5 Blue Granite Ø 12,00 mm 1er-Pack
UVP: 12,42 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 4,45 € VE 1 Stück Netto 3,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer CYL-5, Blue Granite, Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 90 mm, Gesamtlänge: 150 mm, 1er-Pack, geeignet für Bohrungen in Granit, Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, mit activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für extra Langlebigkeit und beste Widerstandsfähigkeit, das neue Power-Grip-System ermöglicht, dass die Kraft der Maschine zu 100 Prozent auf den Bohrer übertragen wird, 2-Schneider Standard, diamant-geschliffene Schneidkanten zermahlen den Beton schneller, 2-spiraliges Vario Design: weniger Reibung und guter Bohrmehlabtransport für schnelleres Bohren, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: blau, geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser (d) mm 8
Durchmesser (D) mm 12,00
Bohrhammerfest true
Gesamtlänge L2 150 Millimeter
Einsteckende Zylinderschaft
Arbeitslänge (L1) mm 90
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Abmessung Länge 227 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Zylinderschaftdurchmesser 8 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Product Type Zubehör
Volumen 0.091 Kubikdezimeter
Bohrkopf zweischneidig
Abmessung Breite 40 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen