Betonbohrer CYL-5 Blue Granite Ø 16,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00191694
EAN: 3165140690515
Herstellernummer: 2608588161
Betonbohrer CYL-5 Blue Granite Ø 16,00 mm 1er-Pack
UVP: 31,93 €   - Sie sparen 60%
Inkl. Steuern: 12,66 € VE 1 Stück Netto 10,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer CYL-5, Blue Granite, Durchmesser: 16 mm, Arbeitslänge: 140 mm, Gesamtlänge: 200 mm, 1er-Pack, geeignet für Bohrungen in Granit, Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, mit activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für extra Langlebigkeit und beste Widerstandsfähigkeit, das neue Power-Grip-System ermöglicht, dass die Kraft der Maschine zu 100 Prozent auf den Bohrer übertragen wird, 2-Schneider Standard, diamant-geschliffene Schneidkanten zermahlen den Beton schneller, 2-spiraliges Vario Design: weniger Reibung und guter Bohrmehlabtransport für schnelleres Bohren, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: blau, geschliffen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.204
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Zylinderschaftdurchmesser (mm) 10
Bohrkopf zweischneidig
Bohrhammerfest true
Durchmesser (d) (mm) 16,00
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Abmessung Länge (mm) 258
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Breite (mm) 44
Arbeitslänge (L1) mm 140
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen