Betonbohrer CYL-5 Blue Granite Ø 4,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190821
EAN: 3165140690300
Herstellernummer: 2608588139
Betonbohrer CYL-5 Blue Granite Ø 4,00 mm 1er-Pack
UVP: 10,82 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 4,59 € VE 1 Stück Netto 3,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer CYL-5, Blue Granite, Durchmesser: 4 mm, Arbeitslänge: 100 mm, Gesamtlänge: 140 mm, 1er-Pack, geeignet für Bohrungen in Granit, Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468, für alle Schlagbohrmaschinen, mit activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für extra Langlebigkeit und beste Widerstandsfähigkeit, das neue Power-Grip-System ermöglicht, dass die Kraft der Maschine zu 100 Prozent auf den Bohrer übertragen wird, 2-Schneider Standard, diamant-geschliffene Schneidkanten zermahlen den Beton schneller, 2-spiraliges Vario Design: weniger Reibung und guter Bohrmehlabtransport für schnelleres Bohren, gut geeignet für Dübelbohrungen, Bohrerfarbe: blau, geschliffen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.009
Bohrkopf zweischneidig
Bohrhammerfest true
Durchmesser (d) (mm) 4,00
Basis DIN 8039/ISO 5468 true
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 40
Arbeitslänge (L1) mm 100
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen