Diamantbohrmaschine GDB 180 WE

Artikelnummer: Z00477597
EAN: 3165140764896
Herstellernummer: 0601189800
Bosch
Diamantbohrmaschine GDB 180 WE
UVP: 1.224,51 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 922,64 € VE 1 Stück Netto 775,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantbohrmaschine GDB 180 WE. Das kompakte Kraftpaket für Bohrungen bis 180 mm in Beton. Kräftiger 2.000-Watt-Motor für Durchbrüche in armierten Beton bis 180 mm. Hohe Lebensdauer durch robuste Bauweise und Getriebe mit Ölbadschmierung. Anwendung nass und trocken. Sowohl hand- als auch ständergeführt. Geringes Gewicht von nur 5,2 kg für ermüdungsarmes Arbeiten. Ideal im System mit Bohrständer GCR 180 (Bestellnummer 0 601 190 100). Adapter Staubabsaugung, Handwerkerkoffer, Kugelhahn

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 36.873
Produktart Diamantbohrmaschine
Breite (mm) 108
Bosch-SDS-DI-Werkzeugaufnahme nein
Bohrbereich (mm) 180
Beton, möglicher Bereich (mm) 180
Constant-Electronic Nein
Abmessung Länge (mm) 619
Abmessung Höhe (mm) 146
Abmessung Breite (mm) 408
2-Gang ja
Leerlaufdrehzahl (min-1) 900 – 3
Mauerwerk, möglicher Bereich (mm) 180
Leistungsaufnahme (W) 2000
Länge (mm) 481
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 900
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 3
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 294

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen