Mini-X-Line Steinbohrer-Set, 7-teilig

Artikelnummer: Z00182745
EAN: 3165140430302
Herstellernummer: 2607019581
Mini-X-Line Steinbohrer-Set, 7-teilig
UVP: 7,54 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Packung Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mini-X-Line Steinbohrer-Set, 7-teilig, Inhalt des Sets: 7 HM-Steinbohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 mm, in Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.213
Verpackung Kunststoffkassette
Abmessung Länge (mm) 140
Abmessung (lxbxh) 160 x 83 x 21
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 80
Abbildung ähnlich nein
Anzahl der Bohrer (St) 7
Max. Durchmesser (mm) 8
NEU! nein
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Min. Durchmesser (mm) 3
Einsteckende Zylinderschaft

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen