Betonbohrer SDS-Quick Ø 6,5 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00184054
EAN: 3165140480703
Herstellernummer: 2609256904
Betonbohrer SDS-Quick Ø 6,5 mm 1er-Pack
Inkl. Steuern: 7,84 € VE 1 Stück Netto 6,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer SDS-Quick, Durchmesser: 6,5 mm, Gesamtlänge: 100 mm, für Mauerwerk, Beton und Naturstein, optimale Drehmomentübertragung: die innovative SDS-Quick-Flügelkonstruktion bietet eine optimale Kraftübertragung ohne Reibungsverluste, hohe Kompatibilität: Bohrer mit SDS-Quick-Schaft können auch in herkömmlichen Bohrfuttern verwendet werden, hohe Lebensdauer: sicherer Halt im Bohrfutter verhindert ein Durchrutschen, dadurch ergibt sich eine wesentlich geringere Abnutzung des Geräts

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.083
Bohrkopf sonstige
Bohrhammerfest false
Basis DIN 8039/ISO 5468 false
Abmessung Länge (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 46
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen