Steinbohrer-Set CYL-1, 5-teilig, Durchmesser: 4 - 10 mm

Artikelnummer: Z00189200
EAN: 3165140004350
Herstellernummer: 1609200228
Bosch
Steinbohrer-Set CYL-1, 5-teilig, Durchmesser: 4 - 10 mm
UVP: 11,85 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 4,40 € VE 5 Stück Netto 3,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steinbohrer-Set CYL-1 Impact, 5-teilig, Inhalt: 5 Impact Steinbohrer mit Durchmesser: 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, Schlagbohrer für alle Gesteinsarbeiten zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Spiralenform mit halbrunden Profil für hohe Stabilität, geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein, einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen, hartmetallbestückter Schlagbohrer nach ISO 5468, Bohrerfarbe: Silber

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.132
Verpackung Kunststoffkassette
Abmessung Länge (mm) 160
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 55
Anzahl der Bohrer (St) 5
Max. Durchmesser (mm) 10
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Min. Durchmesser (mm) 4.00
Einsteckende Zylinderschaft

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen